替チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード66227291 品番A8WLCP
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。
耐熱性(260〜300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5〜10^6Ω)があります。

用途8WLCPR@.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状直・特殊 幅(mm)28 全長(mm)40 高さ(mm)14 質量(g)2 先端厚さ(mm)14 先端幅(mm)27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする