セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66227300 品番2AMZ.SA.0.IT
参考基準価格(税別)¥11,160 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
交換用チップはA2AMZをお求め願います。

形状直・細 幅(mm)9 全長(mm)140 高さ(mm)13 質量(g)17 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.3 先端長(mm)35 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ) 先端幅(mm)2 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする