セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66227309 品番72MZ.SA.0.IT
参考基準価格(税別)¥12,310 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
交換用チップはA72MZをお求め願います。

形状直・鋭 幅(mm)9 全長(mm)135 高さ(mm)16 質量(g)17 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.25 最高使用温度(℃)1400 先端長(mm)30 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ) 先端幅(mm)0.3 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする