Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
替チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
66227370
品番
A2AMZ
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
用途
2AMZ.SA.0.IT用替チップ
材質
セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)
形状
直・細
幅(mm)
6.8
全長(mm)
50
高さ(mm)
3.2
質量(g)
1
先端厚さ(mm)
0.3
先端長(mm)
35
先端幅(mm)
2