替チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード66227379 品番A2AZJK
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れていますまた、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7〜10^9)もあります。

用途2AZJK.SA.0.IT用 替チップ 材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ) 形状直・細 幅(mm)6.8 全長(mm)40 高さ(mm)3.2 質量(g)4 先端厚さ(mm)0.35 先端幅(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする