Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
替チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
66227388
品番
A73ZJ
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れていますまた、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7〜10^9)もあります。
用途
73ZJ.SA.0.IT用 替チップ
材質
セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)
形状
直・鋭
幅(mm)
6.8
全長(mm)
50
高さ(mm)
3.2
質量(g)
3.5
先端厚さ(mm)
0.5
先端幅(mm)
0.6