Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
高精度ピンセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66227397
品番
3.C.0.IT
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
小さな部品をしっかり保持します。
非常に硬く剛性の高い先端部と本体を備えており、曲がりを防ぎます。
材質
カーボンスチール
形状
直・鋭
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
12
質量(g)
13
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.12
先端幅(mm)
0.18
開口幅(mm)
8