Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
エポキシコーティングESDステンレスピンセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
直・鋭
全長(mm)
120
先端幅(mm)
0.3
注文コード
66227415
品番
1.SA.NE.6.IT
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・先端幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。
エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・鋭
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
12
質量(g)
15
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.2
コーティング
エポキシ
先端幅(mm)
0.3
開口幅(mm)
8