エポキシコーティングESDステンレスピンセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状直・平 全長(mm)125 先端幅(mm)2.2 注文コード66227431 品番2A.SA.NE.6.IT
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は形状・全長・先端幅など7種類から選べます 他の種類を見る

非磁性(80%)、耐酸性に優れています。
エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。

材質ステンレス(SUS316L) 形状直・平 幅(mm)10 全長(mm)125 高さ(mm)12 質量(g)16 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.2 コーティングエポキシ 先端長(mm)35 先端幅(mm)2.2 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする