Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66227485
品番
3X.SA.1.IT
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
小型部品をしっかりと保持する用途に適しています。
逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・鋭
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
11
質量(g)
12.5
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.1
先端長(mm)
40
先端幅(mm)
0.18
開口幅(mm)
15