逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66227537 品番7X.SA.1.IT
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

平らな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。
逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。

材質ステンレス(SUS316L) 形状曲・鋭 幅(mm)12 全長(mm)115 高さ(mm)11 質量(g)12.5 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.18 先端長(mm)33 先端幅(mm)0.23 開口幅(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする