Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66227546
品番
00.SA.6.ITE
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
コンポーネントをしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・鋭
幅(mm)
9
全長(mm)
120
高さ(mm)
11
質量(g)
20
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.5
先端幅(mm)
0.5
開口幅(mm)
8