ステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66227571 品番3CB.SA.6.ITE
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
良好な視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
短い本体は、よりしっかりとしたグリップと優れた実用性を実現します。
湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性を実現します。

材質ステンレス(SUS316L) 形状曲・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)12 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.2 先端幅(mm)0.3 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする