Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66227607
品番
AC.SA.6.ITE
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
コンポーネントをしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
ハンドルにローレットがあり滑りを防止します。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・細
幅(mm)
9
全長(mm)
110
高さ(mm)
12
質量(g)
16
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.3
先端幅(mm)
0.4
開口幅(mm)
8