Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66227616
品番
SS.SA.6.ITE
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
良好な視認性を維持しながら部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・鋭
幅(mm)
8
全長(mm)
140
高さ(mm)
12
質量(g)
13
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.09
先端幅(mm)
0.15
開口幅(mm)
8