Ideal-Tek
Ideal-Tekの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Ideal-Tekの プライヤ
Ideal-Tekの 精密プライヤ
ESD高精度プライヤ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
66227625
品番
ES6023S.CR.BG.IT
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
先端硬度は45HRCです。
先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
幅(mm)
60
全長(mm)
135
高さ(mm)
18
質量(g)
78
タイプ
半丸
先端
ギザなし
表面処理
サンドブラスト
材質(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
口先長(mm)
28
先端厚さ(mm)
1.6
材質(刃)
高炭素クロム低合金鋼