ESD高精度プライヤ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード66227641 品番ES6024S.CR.BG.IT
参考基準価格(税別)¥13,080 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静電気帯電防止(ESD)仕様です。
先端硬度は45HRCです。
先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。

幅(mm)60 全長(mm)135 高さ(mm)18 質量(g)88 タイプ半丸 先端ギザあり 表面処理サンドブラスト 材質(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 口先長(mm)28 先端厚さ(mm)1.6 材質(刃)高炭素クロム低合金鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする