サンプル画像
村部フランヂ
村部フランヂの 継手・パイプ
村部フランヂの 継手
村部フランヂの フランジ
5K 白 SOP-FF 20A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66229068
品番
JIS5K-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
0.36
外径D(Φmm)
85
厚さt(mm)
10
呼び径(A)
20
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
65
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
12
適合管外径(Φmm)
27.2
内径do(Φmm)
27.7
関連資料:
(0.1MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材