サンプル画像
村部フランヂ
村部フランヂの 継手・パイプ
村部フランヂの 継手
村部フランヂの フランジ
5K 白 SOP-LJ 25A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66229111
品番
JIS5K-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
0.44
外径D(Φmm)
95
厚さt(mm)
10
呼び径(A)
25
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
12
適合管外径(Φmm)
34
内径do(Φmm)
35.6
関連資料:
(0.09MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材