サンプル画像

10K 白 SOP-LJ 15A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66229138 品番JIS10K-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
材質SS400 質量(kg)0.56 外径D(Φmm)95 厚さt(mm)12 呼び径(A)15 ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 適合管外径(Φmm)21.7 内径do(Φmm)23.4
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする