サンプル画像

10K 白 SOP-FF 80A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66229585 品番JIS10K-80A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質SS400 質量(kg)2.58 外径D(Φmm)185 厚さt(mm)18 呼び径(A)80 ボルト穴中心径(C)(Φmm)150 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 適合管外径(Φmm)89.1 内径do(Φmm)90
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする