サンプル画像
村部フランヂ
村部フランヂの 継手・パイプ
村部フランヂの 継手
村部フランヂの フランジ
5K 白 SOP-LJ 150A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66229759
品番
JIS5K-150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
4.25
外径D(Φmm)
265
厚さt(mm)
18
呼び径(A)
150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
230
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
適合管外径(Φmm)
165.2
内径do(Φmm)
168.4
関連資料:
(0.09MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材