サンプル画像
村部フランヂ
村部フランヂの 継手・パイプ
村部フランヂの 継手
村部フランヂの フランジ
5K SOP-FF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66229951
品番
JIS5K-300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
10.2
外径D(Φmm)
430
厚さt(mm)
22
呼び径(A)
300
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
390
ボルト穴数
12
ボルト穴径(Φmm)
23
適合管外径(Φmm)
318.5
内径do(Φmm)
321
関連資料:
(0.1MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材