サンプル画像
村部フランヂ
村部フランヂの 継手・パイプ
村部フランヂの 継手
村部フランヂの フランジ
5K 白 SOP-FF 250A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66229960
品番
JIS5K-250A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
9.39
外径D(Φmm)
385
厚さt(mm)
22
呼び径(A)
250
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
345
ボルト穴数
12
ボルト穴径(Φmm)
23
適合管外径(Φmm)
267.4
内径do(Φmm)
269.5
関連資料:
(0.1MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材