サンプル画像

10K 白 BL-FF 150A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66229996 品番JIS10K-150A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質SS400 質量(kg)10.1 外径D(Φmm)280 厚さt(mm)22 呼び径(A)150 ボルト穴中心径(C)(Φmm)240 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)23
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする