サンプル画像

10K SOP-FF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66230030 品番 JIS10K-300A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質SS400 質量(kg)12.6 外径D(Φmm)445 厚さt(mm)24 呼び径(A)300 ボルト穴中心径(C)(Φmm)400 ボルト穴数16 ボルト穴径(Φmm)25 適合管外径(Φmm)318.5 内径do(Φmm)321
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする