主画像

モーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66230188 品番 30990
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クリップで簡単に設置でき、手軽に導入できる人感センサー付きライトです。ガレージや玄関までのアプローチ、畑や庭などに設置することで足元の灯りの確保や防犯に役立ちます。
ソーラー充電式なので、電源の必要がなく、搭載された明暗センサーで暗くなると自動で電源ONします。

付属品ネジ2本、ボードアンカー2本、専用パーツ(壁掛け用) 材質ABS樹脂、スチロール樹脂、ステンレス鋼 他 サイズM 質量(g)123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×113
注意
※火の側や高温の場所、水のかかる場所では使用・保管しないでください
※本製品は精密機器のため、落とす・ぶつける等の強い衝撃を与えないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする