主画像

モーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ100灯 360USB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66230206 品番30969
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

クリップで簡単に設置でき手軽に導入できる人感センサー搭載ライトです。手持ちで懐中電灯のような使い方もできます。また、角度調整可能なフレキシブルネックを採用しているため、照らす角度や方向を自由に調節可能です。
ガレージや玄関までのアプローチ、畑や庭などに設置することで足元の灯りの確保や防犯に役立ちます。
ソーラー充電式なので、電源の必要がなく、搭載された明暗センサーで暗くなると自動で電源ONします。

付属品ネジ2本、ボードアンカー2本、USBケーブル 材質ABS樹脂、スチロール樹脂、ステンレススチール 他 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×220
注意
※火の側や高温の場所、水のかかる場所では使用・保管しないでください
※本製品は精密機器のため、落とす・ぶつける等の強い衝撃を与えないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする