主画像

ソーラー充電式フットライト【レンガ調】2P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード66230249 品番30849
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

夜間の足元を照らすソーラー充電式ライトです。明暗センサーで暗くなると自動で点灯、スイッチで管理する手間がありません。
地面に挿し込んで簡単に設置可能。また付属ネジで壁掛け設置も可能です。

付属品挿し込みアンカー、取付ネジ、ボードアンカー 材質ABS、ポリスチレン、シリコーンゴム他 質量(g)110 寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×22(ライトのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする