マイナスイオンヘアードライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66230285 品番TI-189
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

【日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー】
電圧切替式100V-120V/220V-240V対応。
【マイナスイオン機能】
静電気を抑え、まとまりのある髪を実現。
【2段階の風量切替可能】
電源スイッチで、TURBO/SETの2種類の風量を調整できます。
【コンパクト】
旅行にも最適な持ち運べる便利な折りたたみ式。

その他【温度過昇防止装置】サーモスタット、温度ヒューズ 質量(g)390 電源手動切替式:AC100-120V (50-60Hz)、AC220-240V (50-60Hz) コード長さ(m)約1.8 消費電力AC100-120V:850-1200W、AC220-240V:1000-1200W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×72 電源プラグAプラグ
注意
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする