曜日別特売
WTW-DEAP708E2-4TB WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線 66230538

WTW-DEAP708E2-4TB WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線 66230538
WTW-DEAP708E2-4TB WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線 66230538
WTW-DEAP708E2-4TB WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線 66230538
WTW-DEAP708E2-4TB WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線 66230538

WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
容量(TB)4TB搭載
内容量1台注文コード66230538品番WTW-DEAP708E2-4TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
音声入力を最大4台まで対応
ライブ映像がカクカクしない
4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)
USBマウス付属

規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)電源DC12V / 約36W本体質量(kg)約1.86(※HDD含まず)チャンネル数8ch対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含むセンサー【入出力】4入力・1出力対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP入力/出力【音声】1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子8入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG容量(TB)4TB搭載
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。
※必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたり、UPnP機能を使用できるようにする必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,250/税込2,475
沖縄地方数量1につき3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする