※施工例

GA10724T タイルカーペット GA-100T シャインマーブル 東リ 66231186 GA10724T タイルカーペット GA-100T シャインマーブル 東リ 66231186 GA10724T タイルカーペット GA-100T シャインマーブル 東リ 66231186

タイルカーペット GA-100T シャインマーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード66231186 品番GA10724T
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。

寸法(mm)500×500 タイプLONGLIFEDESIGN/防炎/制電/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/撥水防汚/環境配慮型商品(長寿命)/CRI ケース質量(kg)24 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 パイル密度1/10ゲージ12.5ステッチ 全厚(mm)7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする