※施工例

GA1659W タイルカーペット GA-100W ランダムへリング 東リ 66231220 GA1659W タイルカーペット GA-100W ランダムへリング 東リ 66231220 GA1659W タイルカーペット GA-100W ランダムへリング 東リ 66231220

タイルカーペット GA-100W ランダムへリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード66231220 品番GA1659W
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

様々な糸や色が混じり合う織物を思わせる材質感のあるヘリンボーン柄。

寸法(mm)500×500 質量(kg)25.5/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、11.0ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする