USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源(単独使用時最大100W、他ポート同時使用時は最大60W) USB PD充電のノートPCを2台同時にできる高出力タイプ。 空冷ファン内蔵で高温による出力低下を防ぎ3大同時でも充電時間を短縮できる。 USB-Aポートは自動識別機能搭載でQC3にも対応。 暗い場所でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。 DC12V〜24V対応、軽自動車から大型車まで使用可能。