用途マルチモニター環境
仕様●アーム機構:スプリング式●ケーブルマネジメント:内蔵ケーブルチャンネル (上部、押し込み式)●ヒンジキャップ:スナップ式●付属ネジ穴アダプター:3/8インチ、5/8インチ
寸法(mm)ライザー付属:150
色ブラック
取付デスククランプ
質量(g)1800(アクセサリーやライザーなし)
対応一般的なマイクに対応(USBとXLR接続に両対応)/Desk Plate対応(テーブルトップ一体型マウント)/Prompter対応(テレプロンプターマウント)
取付ねじ穴サイズマイク:1/4インチ
材質(アーム)金属
耐荷重(g)最大2000 まで(アクセサリーを含む)
可動範囲(mm)水平:950、垂直:850
回転角度(°)アーム:360、ヘッド:360
スタイルハイライズ