画像準備中

警報BOX

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●本質安全防爆リレー採用●警報回転灯:付●警報回路数:1 注文コード66236497 品番YB-1P
参考基準価格(税別)¥226,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

・本体をコンパクトにまとめました。YA-OPN型(簡易型)は専用ボックスでさらにコンパクトに仕上げております。
・接点付圧力計や圧力スイッチ(別途購入品)などを警報ボックスに接続することで、圧力や温度などの上昇・低下の信号を受け、表示灯及びブザーで警報を知らせます。
・接点付圧力計への供給電圧は24Vに落とし、接点の保護及び接点の寿命を延ばしております。

仕様●本質安全防爆リレー採用●警報回転灯:付●警報回路数:1 質量(kg)約4.2 消費電力(W)約20 使用温度(℃)0〜40(結露がないこと) 電源コード(m)3 電源電圧(V)AC100 取付場所屋内 開放電圧(V)本安回路:DC15 短絡電流(mA)本安回路:15
関連資料:(1.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする