ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
ノーヒーター調整器 YR-200F
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66236531
品番
YR-200F-R-B-11FR-10CO2
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。
流量計付です。
材質
本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE
質量(kg)
1.8
最大流量(L/min)
5
目の粗さ
フィルタ:600メッシュ
使用温度(℃)
ー45〜40(設計温度:ー45〜40)
接続
出口:08ホースロ (M12×1 (右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)
使用ガス
CO2
二次側使用範囲(MPa)
0.1〜0.4
一次側圧力計(MPa)
25
一次側圧力(MPa)
1〜12
二次側圧力計(MPa)
0.6
標準流量(L/min)
5
流れ方向
右
関連資料:
(1.1MB)
注意
※使用中は外部に霜が付着します。大気温度5℃以下の使用は避けて下さい。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出して使用できません。
※YR-200は外弁式の為一次側に仕様圧力以上加圧すると出流れが発生することがあります。
※使用中、外部に霜や水滴が付着することがありますが、ご使用になれます。