曜日別特売
YR-510F-2-150-11-CO2 ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業 66236567

YR-510F-2-150-11-CO2 ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業 66236567
YR-510F-2-150-11-CO2 ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業 66236567

ヒーター付圧力調整器 YR-510F

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1台使用ガスCO2注文コード66236567品番YR-510F-2-150-11-CO2
参考基準価格(税別)¥161,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。
出口側は流量計付です。
圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。

付属品150L/min流量計仕様高圧・低圧圧力計付材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)2.9電源(V)AC100(コード長さ3m)最大流量(L/min)150(P2=0.5MPa)目の粗さフィルタ:40使用温度(℃)ー10~100(設計温度:ー10~100)接続出口:M12×1 (右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.2~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1ヒーター容量(W)900(電流値9A、300W×3本)標準流量(L/min)150(P2=0.5MPa)
関連資料:(1.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする