付属品150L/min流量計
仕様高圧・低圧圧力計付
材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)2.9
電源(V)AC100(コード長さ3m)
最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)
目の粗さフィルタ:40
使用温度(℃)ー10〜100(設計温度:ー10〜100)
接続出口:M12×1 (右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)
使用ガスMAG
二次側使用範囲(MPa)0.2〜0.6
一次側圧力計(MPa)25
一次側圧力(MPa)2〜15
二次側圧力計(MPa)1
ヒーター容量(W)900(電流値9A、300W×3本)
標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)