ヒーター付調整器 YR-510V

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66236619 品番 YR-510V-2-11-MAG
参考基準価格(税別)¥87,700 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。
バルブ付です。

仕様高圧(25MPa計)・低圧圧力計付 材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(コード長さ3m) 最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa) 目の粗さフィルタ:40 使用温度(℃)ー10〜100(設計温度:ー10〜100) 接続出口:M16×1.5(右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り) 使用ガスMAG 一次側圧力計(MPa)25 一次側圧力(MPa)2〜15 二次側圧力計(MPa)1 ヒーター容量(W)600(電流値6A、300W×2本) 標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)
関連資料:(0.81MB)
注意
※可燃性ガスには使用できません。フィン付調整器(ノーヒーター)をご使用ください。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出しての使用はできません。温度ヒューズは、サーモスタットの故障などで異常昇温した場合に設定温度で切れて電気が流れなくなります。温度ヒューズが作動した場合、修理が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする