曜日別特売
PS-2X-5 ポジショナー マツモト機械 66236707

PS-2X-5 ポジショナー マツモト機械 66236707
PS-2X-5 ポジショナー マツモト機械 66236707

ポジショナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台高さ(mm)テーブル軸芯まで:270注文コード66236707品番PS-2X-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

デジタル回転数表示器を搭載。
プリセット機能により、容易に適正な回転数の再現が可能です。
一次側入力がAC1Φ100 ~ 240V まで使用可能です。
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチまたは押しボタンスイッチにて簡単に運転できます。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。
すぐれた剛性および品質を有しています。

直径(Φmm)350高さ(mm)テーブル軸芯まで:270外形寸法(mm)幅340×奥行480×高さ400電源(V)AC1Φ100~240方式傾斜:手動式本体質量(kg)50適合チャックWP-300テーブル回転数(min-1[r.p.m])0.5~5傾斜角度(°)0~90搭載可能質量(kg)150(水平時:250)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時複数人での荷卸しが必要になる場合があります。
※電源周波数はすべて50/60Hz共用です。
※回転モータは、直流モータを使用しています。
※外形寸法の高さは、テーブル水平時の寸法です。
※溶接アースは、溶接アース用端子以外から取ると故障の原因になります。
※チャックは別売です。(PS-1X適用チャック:WP-200、PS-2X適用チャック:WP-300)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする