曜日別特売
WP-300 チャック マツモト機械 66236741

WP-300 チャック マツモト機械 66236741
WP-300 チャック マツモト機械 66236741

チャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード66236741品番WP-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ポジショナー用のチャックです。
薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。
小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。
把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。

適合機種PS-2X-5、10径(Φmm)【つかみ】正爪:80~190、逆爪:170~280本体質量(kg)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする