マツモト機械
マツモト機械の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
マツモト機械の ホルダー・アースクリップ
マツモト機械の アースクリップ
ローリングアースmini
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66236750
品番
EM-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
簡易タイプ小型、軽量で使い勝手に優れています。
縦、横兼用タイプの為組み替えにより1台で2姿勢に使用できます。
特殊構造により円滑な回転でキャプタイヤのネジレが有りません。
本体質量(kg)
1.5
取付寸法(mm)
Max50
使用率(%)
50
電流容量(A)
350
取付姿勢
横(フランジ用)、縦(パイプ用)、兼用(組み替え式)