小型圧力調整器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最大流量(L/min)100(標準状態) 二次側圧力計(MPa)0〜1 注文コード66236777 品番AHN-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,600
この商品は最大流量・二次側圧力計など6種類から選べます 他の種類を見る

特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。

材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 質量(kg)1.3 最大流量(L/min)100(標準状態) 接続出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:W22山14(右) 使用ガスAr、N2、O2、Airなど 一次側圧力計(MPa)0〜25 一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下 二次側圧力計(MPa)0〜1 調整圧力(MPa)0.1〜0.6 Cv値0.08
関連資料:(0.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする