小型圧力調整器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66236786 品番 AHSN-1
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。

材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B 質量(kg)1.5 最大流量(L/min)200(標準状態) 接続出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:CGA350 使用ガスHe 一次側圧力計(MPa)0〜25 一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下 二次側圧力計(MPa)0〜1 調整圧力(MPa)0.1〜0.6 流量計(L/min)3〜30(標準状態)
関連資料:(0.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする