小型圧力調整器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスAr、N2、O2、Airなど 最大流量(L/min)100(標準状態) 注文コード66236820 品番BHN-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,600
この商品は使用ガス・最大流量など14種類から選べます 他の種類を見る

2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。

材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 質量(kg)2 最大流量(L/min)100(標準状態) 接続出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:W22山14(右) 使用ガスAr、N2、O2、Airなど 一次側圧力計(MPa)0〜25 一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下 二次側圧力計(MPa)0〜0.6 調整圧力(MPa)0.1〜0.3 流量計(L/min)2〜25(標準状態)
関連資料:(0.39MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66236820 BHN-1 70398950 BHN-1(Ar) 小型圧力調整器 千代田精機 小型圧力調整器 千代田精機 1台 58,980 税込64,878 品番が変更になりました
66236820 BHN-1 70398968 BHN-1(O2) 小型圧力調整器 千代田精機 小型圧力調整器 千代田精機 1台 58,980 税込64,878 品番が変更になりました
66236820 BHN-1 70398977 BHN-1(Air) 小型圧力調整器 千代田精機 小型圧力調整器 千代田精機 1台 58,980 税込64,878 品番が変更になりました
66236820 BHN-1 70398959 BHN-1(N2) 小型圧力調整器 千代田精機 小型圧力調整器 千代田精機 1台 58,980 税込64,878 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする