千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
小型圧力調整器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
Ar、N2、O2、Airなど
最大流量(L/min)
60(標準状態)
注文コード
66236829
品番
BHN-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,400
この商品は
使用ガス・最大流量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
材質
本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
質量(kg)
1.8
最大流量(L/min)
60(標準状態)
接続
出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:W22山14(右)
使用ガス
Ar、N2、O2、Airなど
一次側圧力計(MPa)
0〜25
一次側圧力(MPa)
16.2(設計圧力)以下
二次側圧力計(MPa)
無し
調整圧力(MPa)
0.15固定
流量計(L/min)
2〜25(標準状態)
関連資料:
(0.39MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66236829
BHN-2
70399020
BHN-2(Air)
小型圧力調整器
千代田精機
1台
¥
48,980
税込
¥
53,878
品番が変更になりました
66236829
BHN-2
70398986
BHN-2(Ar)
小型圧力調整器
千代田精機
1台
¥
48,980
税込
¥
53,878
品番が変更になりました
66236829
BHN-2
70398995
BHN-2(N2)
小型圧力調整器
千代田精機
1台
¥
48,980
税込
¥
53,878
品番が変更になりました
66236829
BHN-2
70399011
BHN-2(O2)
小型圧力調整器
千代田精機
1台
¥
48,980
税込
¥
53,878
品番が変更になりました