千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
小型圧力調整器
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
H2
最大流量(L/min)
120(標準状態)
注文コード
66236856
品番
BHSN-2
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ガス・最大流量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
材質
本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B
質量(kg)
1.8
最大流量(L/min)
120(標準状態)
接続
出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:W22山14(左)
使用ガス
H2
一次側圧力計(MPa)
0〜25
一次側圧力(MPa)
16.2(設計圧力)以下
二次側圧力計(MPa)
無し
調整圧力(MPa)
0.15固定
流量計(L/min)
3〜30(標準状態)
関連資料:
(0.39MB)