小流量・自力式圧力調整器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスアンモニア(NH3) 接続出口:JIS-10K-15AF(SUSF316)、入口:JIS-20K-15AF(SUSF316) 注文コード66236917 品番GS-140LS-F 左高圧
参考基準価格(税別)¥852,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品は使用ガス・接続など16種類から選べます 他の種類を見る

装置、ライン用圧力調整器です。

仕様左高圧 材質本体:SUS316、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS316 質量(kg)3.5 規格認定品:高圧ガス設備試験品 使用温度(℃)ー10〜40 接続出口:JIS-10K-15AF(SUSF316)、入口:JIS-20K-15AF(SUSF316) 使用ガスアンモニア(NH3) 標準流量(m3/h)55(P1:0.5MPa、P2=0.3MPa) 一次側圧力計(MPa)0〜4 一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下 二次側圧力計(MPa)0〜0.6 調整圧力(MPa)0.1〜0.3 Cv値0.8
関連資料:(0.51MB)
注意
※条件により発生量や温度低下による凍結などで、限界流量が異なりますので注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする