GS-140LS-F 左高圧 小流量・自力式圧力調整器 千代田精機 66236926

GS-140LS-F 左高圧 小流量・自力式圧力調整器 千代田精機 66236926
GS-140LS-F 左高圧 小流量・自力式圧力調整器 千代田精機 66236926

小流量・自力式圧力調整器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台使用ガス硫化水素(H2S)接続出口:JIS-10K-15AF(SUSF316)、入口:JIS-20K-15AF(SUSF316)注文コード66236926品番GS-140LS-F 左高圧
参考基準価格(税別)¥852,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800

装置、ライン用圧力調整器です。

仕様左高圧材質本体:SUS316、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS316質量(kg)3.5規格認定品:高圧ガス設備試験品使用温度(℃)ー10~40接続出口:JIS-10K-15AF(SUSF316)、入口:JIS-20K-15AF(SUSF316)使用ガス硫化水素(H2S)標準流量(m3/h)110(P1:1.8MPa、P2=0.3MPa)一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値0.8
関連資料:(0.51MB)
注意
※条件により発生量や温度低下による凍結などで、限界流量が異なりますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする